パーカーコーポレーション
パークヒート ハンディ熱風機
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
風量(L/min)
230
230
500
トラスコ品番
334-2921
334-2930
334-2948
334-2921
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36929785
品番
PHW1-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途
加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1370
トラスコ品番
334-2921
質量(kg)
1.2
温度範囲(℃)
常温~650
電源コード(m)
3
運転音(dB)
60
径(Φ)×全長(mm)
330×56
風圧[50/60Hz](Pa)
3000
風量(L/min)
230