KANON(中村製作所)
細穴デプスゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
校正証明書
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
36930607
品番
TH15
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・RoHS指令・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベース長(mm)
80
トラスコ品番
251-8708
質量(g)
160
寸法A(mm)
245
寸法D(mm)
Φ1.5
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
16
最小読取値(mm)
0.05(19mmを20等分)
最小表示(mm)
0.05
測定長(mm)
150
許容誤差
EMPE:±0.07
アズワン品番
64-8920-85
最大許容誤差(μm)
E
MPE
:±70
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
校正証明書
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200