曜日別特売
DK-2300 電子式数取器 ライン精機 36931377

電子式数取器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36931377品番DK-2300
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。

計数範囲-9999~19999トラスコ品番310-9992質量(g)40規格CE規格 準拠電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×51×19使用温湿度範囲5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)保管温度(℃)-10~+60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36931377
2016-10-10
用途: 駐車場の空き確認
その他業種

加算だけではなく減算ができるため、常に残数を確認できる。このような数取器は他に見当たらなかった。

対象商品 : 36931377
2014-10-29
用途: 計数作業

マイナスカウンターがとても便利です。例えば100台駐車出来る駐車場に車が入るごとに+1、車が出るごとに-1などとワンプッシュで計数出来ます。全部で4通りの計数方式を選べますが、その選択方法が裏ぶたを開けて・・・で煩雑な点。カウントアップのボタンのタッチがやわらかいために誤操作が多い点が不満なところです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする