曜日別特売
ML7010 マーキングレーザ STS 36931587

 

ML7010 マーキングレーザ STS 36931587
ML7010 マーキングレーザ STS 36931587
ML7010 マーキングレーザ STS 36931587

マーキングレーザ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36931587品番ML7010
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。

用途作業工程の位置決め。光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36931587
2016-06-13
用途: 木工加工

今回で3回目の購入です。
レーザーの寿命ですが、個体差もあるので一概には言えませんが、1日8時間×約280日の稼働日数で、1年ちょい持ちました。
しかし、とても残念な事に、この商品を購入するたびに価格が値上がりしています。年に1~2台の継続購入を考えている中とても残念で仕方ありません。モノタロウさんこの意図的な値上げどうにかなりませんか?
メーカーさんの値上げはなさそうですね。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
価格につきましては定期的に見直しをさせていただいておりますが、まだまだ努力不足のところもございます。カテゴリ特価の日などをご利用いただきますと市場価格よりもお安くお求めいだだけるようになっております。今後ともよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 36931587
2015-05-28
用途: 木材加工の墨出し

商品到着後、早速設置し使用しました。
レーザーの照射距離・ラインの濃さ等申し分ないので星5つです。
残念なことに使用時間の『平均使用時間』の表示がないので-星1つ。
1日8時間フルに使用し、どのくらいの期間使用できるか経過観察をしてみます。(個体差が大きいとは思いますが)
稼働日数288日/年として、1年使えれば継続購入していこうと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 36931587
2015-07-28
用途: 衣服の製造(裁断)時の柄合わせ
有限会社池尻縫工製造業

ラインの明るさもくっきりして細く長いラインを引いてくれるので仕事がとてもしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする