曜日別特売
75756 点検鏡 シンワ測定 36932244

 

75756 点検鏡 シンワ測定 36932244
75756 点検鏡 シンワ測定 36932244
75756 点検鏡 シンワ測定 36932244

点検鏡

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ミラー寸法(mm)50×80
全長(mm)210~610
ミラー形状楕円型
内容量1本注文コード36932244品番75756
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

機械の内部、背面の点検観察ができます。
鏡の角度を自由に変えることができます。

ミラー形状楕円型全長(mm)210~610ミラー寸法(mm)50×80材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう質量(g)56トラスコ品番335-3273RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36932244
2023-02-01
用途: 塗装作業
建設業・工事業

楕円の点検鏡を探していたところ当ショップにあり助かりました。
仕事上丸より楕円の方が使い勝手が良く、助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 36932235
2021-09-01
用途: LEDの電源ランプ確認など
六本木電気管理事務所

今迄は、少し高いところの点検は、脚立又は踏み台を使って、点検しておりましたが、これを使うと脚立など現場にもっていかなくても良いので便利。

対象商品 : 10710567
2019-07-29
用途: 機器のメンテナンス、検査用
建設業・工事業

製品もしっかりしており用途に十分な機能を持っています。

対象商品 : 10710567
2019-10-02
用途: 充填所内の点検作業
株式会社エネサンス東北電気・ガス・熱供給・水道業

もう少し伸びるともっと良かった。
可動部が強化されるといいかも

対象商品 : 36932226
2015-10-13
用途: 電気。ガスのメーター検針
大阪土地建物株式会社

せっかく携帯利便性としてアンテナ伸縮方式を採用してるのに角度調整にプラスドライバーがいるのでチョウバンのねじに変更しているがミラーの大きさの範囲の小さい蝶板ねじにすれば邪魔にならないからオプションでつけていただいたら助かる。
角度調整の首がプラスチック製なので適度な強さで閉めないと割れる恐れがある。
割れるとおしまいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36932244
2021-06-16
用途: 家具の後ろのコンセント回り及びテレビの後面の確認等
泰平商会中里

軽くて鏡の面積が大きくて重宝していますが、可動部(鏡部)の固定部品が樹脂製で締めすぎると破損しそうで残念です

対象商品 : 36932235
2016-05-23
用途: 装置の中身を確認するとき
製造業

ちょうど良い大きさです。

対象商品 : 36932244
2014-03-25
用途: 点検
個人のお客様

シンワ全般ですが この点検鏡はプラスチックのフリーになる部分が壊れやすいです。緩すぎてネジを締めただけで壊れる。値段もいい値段するし ものたろうのほうがいいですね 価格も作りも

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする