曜日別特売
ITS-10 リーフ インテンスルーペ 京葉光器(LEAF) 36932786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITS-10 リーフ インテンスルーペ 京葉光器(LEAF) 36932786
ITS-10 リーフ インテンスルーペ 京葉光器(LEAF) 36932786

リーフ インテンスルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
倍率(倍)10
内容量1個注文コード36932786品番ITS-10
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。

用途
金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
倍率(倍)10寸法(mm)(トリプレットレンズ)20.5トラスコ品番288-3252全長(mm)130質量(g)80種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)替球交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする