京葉光器(LEAF)
ロングアイポイント アクロマティック ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
倍率(倍)
10
4
7
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36933093
品番
LON-10
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途
精密部品の検査。
写真・ポジ・ネガ。
倍率(倍)
10
外径×高さH(Φmm×mm)
52×120
トラスコ品番
331-6726
寸法(mm)
(レンズ)36
質量(g)
160
可動範囲(mm)
35