AD5662TT ワイヤレスマルチチャンネル温度計 A&D 36933881

ワイヤレスマルチチャンネル温度計

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード36933881品番AD5662TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

外部センサーを最大5台まで増やすことができます。

トラスコ品番321-4702セット内容本体・温度2ヶ所測定用外部センサー(AD-5662-01)質量(g)408電源単3乾電池×3本(付属)測定範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×30×130温度表示(最小)0.1℃検出距離(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36933881
2016-04-14
用途: ハウスでの作業
農・林・水産業

増設のために、二台購入しました。
全部で四台使用していますが、何もトラブルなく使用しています。
けっこう距離のある所での使用も、障害物がなければなんなく計測
できます。

対象商品 : 36933881
2016-03-18
用途: ビニールハウスの温度管理
農・林・水産業

常時、センサー5台、モニター2台でビニールハウスの温度管理を行っています。センサーから約50m離れた所で温度監視を行っていますが、電池が消耗してくると、時々データが入って来ない事もあります。温度データの取り込みは概ね良好で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする