曜日別特売
0560 6053 スティック型温湿度計 testo(テストー) 36934317

スティック型温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード36934317品番0560 6053
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。
自動電源オフ機能付です。
静電容量式を採用したプロフェッショナル仕様のセンサーです。

湿度測定範囲(%)5~95RHトラスコ品番335-0649質量(g)160電源単4乾電池×3本(付属)最小表示(温度)0.1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×36×180温度測定範囲(℃)0~50最小表示(%)湿度/0.1RHプローブ長(mm)12×125温度表示方式デジタル温度計の種類スティック型
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする