曜日別特売
CG1BN25-40Z CG Series(CG1BN25) SMC 36935002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1BN25)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド注文コード36935002品番CG1BN25-40Z
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする