CG1BN32-12Z CG Series(CG1BN32) SMC 36937337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1BN32)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)12作動方式複動片ロッド注文コード36937337品番CG1BN32-12Z
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする