※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1BN32)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
6
作動方式
複動片ロッド
注文コード
36937382
品番
CG1BN32-6Z
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ストロークA
など
317
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
6
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード