曜日別特売
TS-55-2 アルミスタッフ STS 36938675

アルミスタッフ

(11件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)(縮長~全長)1250~5000
全長(mm)5000
段数5
縮長(mm)1250
内容量1本注文コード36938675品番TS-55-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。

用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。段数5縮長(mm)1250全長(mm)5000幅(mm)50目盛(表)5mm・10mm単位 (裏)検測目盛付属品収納ナイロン袋トラスコ品番246-5388長さ(mm)(縮長~全長)1250~5000質量(kg)1.6タイプ5段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 材料の積み上げ高さ確認、測定
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて、伸縮もスムーズ、メモリも読みやすく、期待通りの商品でした。収納袋も付属していて、使いやすいです。

対象商品 : 36938641
2021-11-12
用途: 水準測量時
第一測量設計所サービス業

表示が観やすく、数字の読み間違いが無くなると思います。

対象商品 : 36938657
2020-03-24
用途: 簡易水準測量用に購入
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

丈夫で軽量のため、使いやすく、とても満足しております。
目盛りも見やすいため、横断測量等、ある程度離れていても分かりやすいです。

対象商品 : 36938632
2019-12-16
用途: 高さを測りカメラに残します
有限会社河東電設建設業・工事業

対応が早くて文字もカメラに良く写るし思ったより大変良かったです。

対象商品 : 36938632
2019-07-26
用途: ボーリング作業

少々ハードにつかっても壊れないし、いい商品だと思います

対象商品 : 36938666
2019-04-11
用途: 照明灯具高さの確認
その他業種

軽く実に使いやすい製品でした。目盛りも遠くから見れるなど、周囲の方々にも好評でした。

1が参考にしています
対象商品 : 36938657
2017-05-22
用途: 測量

ケースに入っていて良いと思います。製品に問題なく、通常通り使えております。

1が参考にしています
対象商品 : 36938632
2017-08-14
用途: 耐震診断で、床レベルの確認時に使用
ST構造事務所建設業・工事業

軽量で、裏面にmmの目盛りが付いている点、特に官公庁の仕事にはもってこいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする