SGR12-30 スピードタフミックリール ムラテックKDS 36939271

スピードタフミックリール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)30
内容量1個注文コード36939271品番SGR12-30
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。

テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)トラスコ品番292-0743質量(kg)0.59長さ(m)30目盛(表面)白色/2mm目盛、(裏面)黄色/5mm目盛材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×220×45
注意
※SGR12-120は片面目盛仕様となっております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88970612
2017-09-26
用途: 練習
教育・研究機関

軽くて使いやすい。両面にメモリがなく、不便なときもあるが、速く巻けるのが魅力。

2が参考にしています
対象商品 : 36939271
2016-02-24
用途: 仕事
有限会社峰エンジニア建設業・工事業

メーカーものですから間違いないです
モノタロウは品ぞろえが良いから特殊なもの
買うときは便利ですね

対象商品 : 88970621
2015-04-02
用途: 距離の測定
弥栄電設工業株式会社

雨の日にも しぶきが飛びにくいので 良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする