目盛りが逆方向にあるため大変重宝します。
欲を言えば最低目盛りが0.5mmピッチのものと全長が100mm、200mm、300mmなどのものがあれば最高です。全長が長いものは一旦カットすると残りが使えないので無駄になります。ご検討お願いします。
自作テーブルソーに、チップソー基準で左側に逆目盛のもの、右側に正目盛のものを取付けました。
木材切断時の設定が簡単になり重宝しています。
逆目盛になっているメジャーをさがしていて、ちょうどよいのがあり助かりました。現場で活用しています。
見やすく、使い勝手は良かったです。
今回長さ、5mを購入しましたが、10mのものがあればさらに購入したいと考えております。
宜