シンワ測定
マシンスケール(左右振分目盛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
200
トラスコ品番
311-1393
注文コード
36939481
品番
14142
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
全長(mm)
200
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
トラスコ品番
311-1393
質量(g)
10
タイプ
上段左右振分目盛
長さ許容差(mm)
±0.15
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。