14163 マシンスケール(左右振分目盛) シンワ測定 36939515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンスケール(左右振分目盛)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)500トラスコ品番311-1458注文コード36939515品番14163
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

全長(mm)500幅(mm)15厚さ(mm)0.5トラスコ品番311-1458質量(g)25タイプ下段左右振分目盛長さ許容差(mm)±0.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする