6304004 PTFEニードル 岩下 36940696

PTFEニードル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)0.6
内容量1パック(20本)注文コード36940696品番6304004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。トラスコ品番291-1281質量(g)5.5質量(g/本)0.3名称TN-0.6-25針長(mm)25内径(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする