岩下
STDニードル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径(mm)
0.84
1.07
0.84
0.69
0.51
0.26
0.21
1.19
0.6
0.41
名称
MN18G-13
MN17G-13
MN18G-13
MN19G-13
MN21G-13
MN25G-13
MN26G-13
MN27G-13
MN16G-13
MN20G-13
MN22G-13
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
36940732
品番
6300025
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
名称
MN18G-13
内径(mm)
0.84
外径(mm)
1.26
針長(mm)
13
質量(g/本)
2.25
トラスコ品番
291-1027
質量(g)
23