6300033 STDニードル 岩下 36940811

STDニードル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)0.21
名称MN27G-13
内容量1パック(12本)注文コード36940811品番6300033
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。名称MN27G-13内径(mm)0.21外径(mm)0.41針長(mm)13質量(g/本)2.25トラスコ品番291-1108質量(g)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36940723
2019-02-28
用途: 樹脂塗布用
グローバルウェイブ株式会社

ノズルが細く弊社の作業内容には適しております。
作業内容によっては太さを変えて使用することを検討しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする