アクアシステム
ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
36940836
品番
HRP-25Ⅲ
参考基準価格(税別)
¥135,600
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。
用途
薬剤・溶剤用。
吐出量(mL/ストローク)
200
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
169-1180
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:SUS、PTFE、PPS パッキン:PTFE、FFKM
型式
手回し式 200Lクローズドラム缶用
タイプ
低粘度溶剤用(比重1.1以下)
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
手動式