曜日別特売
FC-104A 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進 36940985

 

FC-104A 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進 36940985
FC-104A 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進 36940985
FC-104A 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進 36940985
FC-104A 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進 36940985
FC-104A 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進 36940985
FC-104A 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進 36940985
FC-104A 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進 36940985

電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
最大吐出量(L/min)65
内容量1個注文コード36940985品番FC-104A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。

用途
溶剤・薬品等の移送、小分けに
使用液低粘度流体(100mm2/sまでの低粘度油)最大吐出量(L/min)65吐出量(L/min)65揚程(m)8全揚程(m)8電源(V)-質量(kg)7.2本体質量(kg)7.2付属品ホース・ボールコック適合モーター:0.3~0.6MPa 500NL/分 ホース内径8mm コンプレッサー連続5・断続3HP以上トラスコ品番270-7047材質パイプ:SU304 インペラ:SU304 シャフト:SU304 バルブ:SU304 その他部品:SU304 メタル:PTFE ホース:SU304モーターエアーモーター使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ホース寸法(mm)25×1500粘度(mPa・s)使用可能粘度/100吐出ホース長(m)1.5アズワン品番64-6357-72
注意
※機種・耐薬性をよくご確認の上お買い求め下さい。 ※本製品は食品衛生法には準拠しておりません。 ※使用液は60度以上は使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする