曜日別特売
SF-15 サンフーズ 八興 36941317

サンフーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
内容量1巻(20m)注文コード36941317品番SF-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。

用途
各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)20透明仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合トラスコ品番177-1701材質PVC質量(kg)5.02使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする