八興
サンフーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内径(Φmm)
19
12
15
19
25
外径(Φmm)
26
18
22
26
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
36941326
品番
SF-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途
各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)
20
色
透明
仕様
食品衛生法厚生省告示第201号適合
トラスコ品番
177-1710
材質
PVC
質量(kg)
6.12
使用温度範囲(℃)
0~70
内径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
26
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸