ネジ付蛇口ニップル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36941931 品番G065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。

トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36941931 G065 71370349 G065CG ねじ付蛇口ニップル タカギ ねじ付蛇口ニップル タカギ 1個 569 税込626 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36941931 G065 10535613 QG065FJ ネジ付蛇口ニップル(裸) タカギ ネジ付蛇口ニップル(裸) タカギ 1個 389 税込428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36941931
2018-09-21
用途:
蛇口取替
牧野 様 (農・林・水産業)

以前は水漏れがありましたが、これに交換し水漏れもなく、ワンタッチで付け替えれ満足です。

対象商品:
36941931
2018-03-05
用途:
油圧機器のオイルクーラーへの給水配管に使用
株式会社オーレックス 様

EG系不凍液に十分耐えます。
散水用の部品ではありますが、ソケットと合わせて不凍液冷却水の循環に多用しています。

数年使用していますが、漏水もなく劣化も見られません。

4人が参考にしています
対象商品:
36941931
2013-12-25
用途:
ネジ水栓に必要

とても便利ですが どこでも値が高い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする