G044FJ 蛇口ニップル(L) タカギ 36942105

 

G044FJ 蛇口ニップル(L) タカギ 36942105
G044FJ 蛇口ニップル(L) タカギ 36942105
G044FJ 蛇口ニップル(L) タカギ 36942105
G044FJ 蛇口ニップル(L) タカギ 36942105
G044FJ 蛇口ニップル(L) タカギ 36942105
G044FJ 蛇口ニップル(L) タカギ 36942105
G044FJ 蛇口ニップル(L) タカギ 36942105
G044FJ 蛇口ニップル(L) タカギ 36942105
G044FJ 蛇口ニップル(L) タカギ 36942105

蛇口ニップル(L)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36942105品番G044FJ
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

大口径の丸蛇口に適合します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。

適合蛇口外径(Φmm)21~25トラスコ品番337-6737高さ(mm)58質量(g)45適合コネクタG079・G079SH・G096・G124蛇口取付形状止めねじ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 入浴施設のニップル交換
不動産業

古いニップルが突然壊れて、(L)サイズは近所の雑貨店やホームセンターで扱ってなかったのでモノタロウさんで購入出来て良かったです。
このニップルは、ゴムとネジでしっかり蛇口が守られるので安心です。

対象商品 : 36942105
2023-07-28
用途: 水道栓に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ表示を(L)とかではなく、蛇口の形状〇〇口径に対応と表記してくれるとわかりやすいのですが・・・

6が参考にしています
対象商品 : 36942105
2020-03-09
用途: 蛇口接続水撒き用ソース
製造業

普通に使用できてます。規格外でないということが一番です。

対象商品 : 36942105
2018-12-13
用途: 塗装作業時
グッドホーム株式会社建設業・工事業

今回、大口径の蛇口の現場で使いました。少しゴムがきついようです。フィットする具合がもう少し調整してもらえれば、より使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする