23014 オリフィス トーキン 36942351

オリフィス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)20
内容量1箱(10個)注文コード36942351品番23014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
タイプD(ダイヘン)サイズS全長(mm)20外径(Φmm)16.3トラスコ品番293-2628(箱)オレンジ適合電流(A)350質量(g/個)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36942394
2016-03-06
用途: 溶接作業

純正とほとんど変わりなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする