LS-3 アポロコック(ソケット) 小池酸素工業 36942884

アポロコック(ソケット)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番251-7469
内容量1本注文コード36942884品番LS-3
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付

用途
配管取出口とホース接続用
配管用
材質
ソケット:真鍮
プラグ:鉄
シール:ミラーコート
仕様酸素用接続径PT3/8トラスコ品番251-7469質量(g)72適合流体酸素タイプ小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途配管用耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36942884
2021-05-31
用途: 溶接作業時
実方ミカン園農・林・水産業

他社に比べ、ロックが甘く外れやすい為 プロ向けではありません。返品します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする