日酸TANAKA
簡易切断ガイド(A切B切用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
型式
A切B切円弧誘導輪
A切B切直線誘導輪
A切B切円弧誘導輪
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36943207
品番
LQN421
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途
簡易的な直線または円弧切断に。
型式
A切B切円弧誘導輪
寸法(mm)
(最小円)82、(最大円)390
適合管
(吹管)A号B号切断器
トラスコ品番
306-1531
質量(g)
370
火口
あり
注意
※中形切断器・A号切断器は含まれていません。