曜日別特売
LQN9714 KT-270 726mmレール付 日酸TANAKA 36943225

KT-270 726mmレール付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード36943225品番LQN9714
参考基準価格(税別)¥129,600販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
726mmレール付です。

用途
簡易的な直線切断に。
トラスコ品番306-1493長さ(mm)(ガイドレール)726型式KT-270質量(kg)2角度(°)(開先切断)0~45有効長(mm)(ガイドレール)636切断速度(mm/min)300~700
注意
※中形切断器・A号切断器は含まれていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする