445 乾式逆火防止器 ニューストップエース 日酸TANAKA 36943234

乾式逆火防止器 ニューストップエース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ガスアセチレン
内容量1個注文コード36943234品番445
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

軽量でコンパクトな逆火防止器です。
生産物賠償責任保険付です。
厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445)
逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。

用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。適合ガスアセチレン使用圧力(MPa)0.1トラスコ品番306-1469質量(g)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2023-03-02

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする