曜日別特売
163113 0000 ミドル・スモール兼用ハンドル 丸柄タイプ 大塚刷毛製造 36944625

ミドル・スモール兼用ハンドル 丸柄タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード36944625品番163113 0000
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥715販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)アウトレット
¥559449
適合スモール、ミドルローラートラスコ品番214-9443全長(mm)約370質量(g)約120.0タイプ長柄柄長さ(mm)約130RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ丸柄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36944625
2016-03-05
用途: 壁の塗装
GYPSY EYES

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする