曜日別特売
NO20207 ステンレス地ベラ 大田製作所 36945456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO20207 ステンレス地ベラ 大田製作所 36945456
NO20207 ステンレス地ベラ 大田製作所 36945456

ステンレス地ベラ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)215
内容量1本注文コード36945456品番NO20207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

柄は丸味を持ち、軽く握りやすく、クリア塗装です。

用途クロスのコーナー切りに。全長(mm)220刃幅(mm)215刃長(mm)50刃厚(mm)0.6質量(g)150トラスコ品番252-0788材質ステンレス(SUS420J2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36945447
2024-08-21
用途: 塗装作業
sk建設業・工事業

使いやすい。、,・…・・・・・.・・・.・・・・ら

対象商品 : 36945483
2023-10-06
用途: 壁紙のカット
電気・ガス・熱供給・水道業

長さがあるものを探していたので良かった。
もっと長いものも欲しいが価格が高いので( ^ω^)・・・

1が参考にしています
対象商品 : 36945456
2021-07-12
用途: クロス貼り作業用
建設業・工事業

軽くてサイズもちょうどよく、とても使いやすいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする