曜日別特売
NO2078 ハガネ地ベラ 大田製作所 36945605

NO2078 ハガネ地ベラ 大田製作所 36945605
NO2078 ハガネ地ベラ 大田製作所 36945605

ハガネ地ベラ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)240
内容量1本注文コード36945605品番NO2078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。

用途
下地用のパテに使用します。
ジョイント・コーナー用。
全長(mm)200刃幅(mm)240刃長(mm)50質量(g)120トラスコ品番252-0745材質刃厚(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36945562
2026-04-02
用途: ポリパテ
建設業・工事業

大量にあったパテベラも30年経つと角が丸くなりすぎたり無くしたりで気づいたらなくなりました。昔ながらのパテベラで使いやすい。ステンレス世代じゃないのでしっくりきました。

対象商品 : 36945553
2023-07-17
用途: 塗装作業前のパテ処理

迅速に対応していただきありがとうございます!
良いお買い物をさせていただきました。

対象商品 : 36945544
2019-02-07
用途: 塗装の防水パテ
製造業

防水をする時に使います!
塗装のパテででかいので使いやすいです。
仕上げも中々綺麗に出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 36945544
2017-05-20
用途: パテ用

こしのしなり具合もよく使いやすく、満足しております。

対象商品 : 36945587
2017-04-05
用途: ケレン 作業
Make Build

ちょっと薄くて頼りないけど 全然使えます
また買いたいと思います

対象商品 : 36945544
2017-05-05
用途: 塗装の下地
オオハシ塗装建設業・工事業

モノは良いと思います。けど手入れを怠るとスグに錆びますよ

対象商品 : 36945544
2017-01-17
用途: 内装

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

2015-02-27
用途: 塗装パテ処理
竹林塗装

価格も手頃で使える商品です!
また買をうと思える商品です!
皆さんも納得いける商品だと思います!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする