ハンディ・クラウン
Element
丈夫な貫通式構造
高いグリップ性と缶オープナー、汚れ落としなど塗装作業に必要な道具の要素が詰まっているマルチスクレーパーです。
用途
缶オープナー、汚れ落としなどに
材質(柄部)
PP
柄厚さ(mm)
13
材質(ブレード)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
213
220
224
228
233
238
257
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
刃厚(mm)
ブレード幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539947
HCELH50
233
金ベラ
1
50
¥
986
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
73539956
HCELH65
238
金ベラ
0.7
80
¥
1,048
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
73539965
HCELP150
257
パレット
0.7
32
¥
801
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539999
HCELKS45
213
皮すき
1.5
45
¥
814
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73540008
HCELKY60
220
皮すき
1.5
60
¥
814
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73540017
HCELKM65
224
皮すき
1.5
65
¥
986
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73540026
HCELH38
228
金ベラ
0.5
38
¥
924
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください