3P1169 電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND 36946043

 

3P1169 電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND 36946043
3P1169 電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND 36946043

電動油圧パンチャー用丸ダイス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合EP-19V、EP-20S
穴径(mm)15
内容量1個注文コード36946043品番3P1169
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。

適合EP-19V、EP-20S穴径(mm)15質量(g)106仕様EP-19V用、EP-20S用トラスコ品番284-4087
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36945982
2024-03-11
用途: 鉄骨、鋼材の穴あけ
高橋工業建設業・工事業

前使っていたダイスが経年劣化で割れてしまったので購入。
一度買えばしばらく持つので文句なしの品物です。

1が参考にしています
対象商品 : 36946052
2019-05-13
用途: 穴開け作業
建設業・工事業

スムーズに穴開け作業が出来て、大変良かったです。有り難うございます。

対象商品 : 36946007
2020-02-22
用途: ワンオフパーツの製作に使用

日本製なので使用に問題ないです 中華なら買いませんでした

対象商品 : 36946025
2018-12-14
用途: 型鋼等穴あけ
有限会社藤正鉄工

いつも使用してますが本当にいいものだと思わされます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする