曜日別特売
HKD2R 単管用ジョイント アルインコ 36946357

HKD2R 単管用ジョイント アルインコ 36946357
HKD2R 単管用ジョイント アルインコ 36946357

単管用ジョイント

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプパイプ継ぎ
内容量1個注文コード36946357品番HKD2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。

タイプパイプ継ぎ寸法(mm)61×87×61質量(g)465トラスコ品番308-0919仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36946384
2024-08-16
用途: 自転車置場
株式会社嶋本建設建設業・工事業

DIYで自転車置き場を製作しておりその材料としてとても満足いたしました

対象商品 : 36946296
2022-11-28
用途: 家庭菜園用フレームの組み立て
サービス業

庭先で単管にて家庭菜園用のフレーム造りをするのに使用。
仮設用クランプでは見た目が悪く、本品でスッキリ組み立てが出来た。
価格もお手頃感がある。

1が参考にしています
対象商品 : 36946253
2022-07-22
用途: ポールを立ててのスリングライト装着時
飲食業

サイズもぴったりで、ねじ止めすればまず外れないので気に入っています。
見た目もスッキリしていていいです

対象商品 : 36946323
2021-05-06
用途: 単管とワイヤーとのジョイントとして
農・林・水産業

ネジ止めとのことで購入前はやや不安でしたが、実際使用すると単管との取り付けには特に問題ありませんでした。

対象商品 : 36946366
2020-11-19
用途: ウッドデッキの補修用
鈴が峰

一般のホームセンターでは取り扱いがないので購入しました
思っていたように設置できて満足しています

対象商品 : 36946296
2020-11-25
用途: ベランダの手摺り
佐藤電気電気・ガス・熱供給・水道業

ベランダの手摺りに使用したら、単管パイプどうしの繋ぎがスッキリとしたので、見た目が良くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 36946296
2020-11-22
用途: 練炭ロケットストーブの煙突に

練炭ストーブ改、練炭ロケットストーブの煙突作成に使いました。
ホントは60パイのステンパイプが良かったんですが入手性が悪くて単管で代用。
小さいストーブなのでこれでも十分排気できます。
ただレビューが一緒くたで製品もどれかわかりにくいのが、
注文時戸惑った。

2が参考にしています
対象商品 : 36946314
2020-07-04
用途: ログの椅子に使用
製造業

ログを利用した椅子の足に使用。
ホームセンターより安かったので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする