DK 単管クランプ(同径型) 大洋製器工業 36946576

単管クランプ(同径型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ直交型
内容量1個注文コード36946576品番DK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ直交型トラスコ品番296-5437質量(g)700規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36946567
2024-04-05
用途: 単管パイプの結合

定番の部材です。作業箱に常備しているので、残りが少なくなると補充しています。今回はついで買いで少量購入しました。

対象商品 : 36946567
2013-10-30
用途: 屋上に手摺りを組み立て
秋山錠剤株式会社

申込から到着まで極めて早く届きました。お陰様で作業がスムーズに出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする