曜日別特売
AZU202C 三本爪備中鍬(くわ) トンボ工業 36947181

AZU202C 三本爪備中鍬(くわ) トンボ工業 36947181
AZU202C 三本爪備中鍬(くわ) トンボ工業 36947181

三本爪備中鍬(くわ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード36947181品番AZU202C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。

用途土を耕す作業全長(mm)1050爪数3本先端幅(mm)170爪長さ(mm)220質量(kg)1.9トラスコ品番177-6533材質(柄)木、(爪)スチール
注意
※ご使用前にはクサビを強く打ち込み、柄のがたつきがない事を確認してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36947181
2021-05-07
用途: 家庭菜園
教育・研究機関

庭に、狭いながらも「畑」をつくている。これまではシャベルだけで掘ったり耕したりしていたが、夏野菜作りを始めるときの土作りの際には、どうしても「畑」全体を掘り返す必要があり、一年の内、そうそう出番はないけれど、思い切って購入した。やはり作業効率がシャベルとは断然違い、購入は正解であった。

対象商品 : 36947181
2018-04-10
用途: 菊芋堀
源流もりのグループ農・林・水産業

まだそれほど使い込んではいませんが期待に沿っていると思います。

対象商品 : 36947181
2014-06-23
用途: じゃがいも堀り

柄と金属部が緩みなく、振り上げてもグラグラしなく、力をしっかり入れられました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする