曜日別特売
JUNO-4 木柄スコップ 田中工業 36947547

木柄スコップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番259-7438
内容量1本注文コード36947547品番JUNO-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

溝に詰まったゴミの除去、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業に最適です。

種別差込型全長(mm)500トラスコ品番259-7438質量(g)350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)173スコップ幅(mm)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36947556
2021-12-17
用途: 庭の手入れ
グルメ天国社

使い勝手が良いが、手が良く滑るので滑り止めを張っているが、完成品に反映されたらもっとよくなる。

対象商品 : 36947556
2021-02-24
用途: 排水溝の清掃時に!!
小笠商店サービス業

240mmの排水溝であるU字溝の清掃時に使用しました。
スコップと柄の角度が良く、スムーズに清掃作業ができました。
また機会があれば、購入したいと思います。

対象商品 : 36947556
2017-10-16
用途: 工場の炉内清掃
製造業

炉内の灰を掻き取るのに使用。
柄が長くちりとりより使いやすい。当然ですが穴を掘るのには向きません。

対象商品 : 36947556
2015-03-12
用途: セメントの量入れ
その他業種

合わなかったので今後は買わない。

対象商品 : 36947556
2013-06-10
用途: 溝掃除

スコップの幅が丁度の大きさで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする