曜日別特売
B3 コンタマシン用バンドソーブレード フナソー 36948134

 

B3 コンタマシン用バンドソーブレード フナソー 36948134
B3 コンタマシン用バンドソーブレード フナソー 36948134

コンタマシン用バンドソーブレード

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)3
山数18
内容量1巻注文コード36948134品番B3
参考基準価格(税別)¥11,540販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

広範な用途に使用できる汎用ブレード。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。
熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。

用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用幅(mm)3厚さ(mm)0.635長さ(m)30山数18トラスコ品番101-7195質量(kg)0.82全長(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09441406
2024-06-01
用途: コンタマシーン
ピデスアート製造業

いつもは機械屋さんに1本2000円で作って貰ってましたがこれからは当社で補えるので助かります。

対象商品 : 66576737
2020-11-19
用途: コンター用
教育・研究機関

小型のコンター用に,幅が狭く,厚さの薄いものを購入しました.使用頻度が少ないので,1本作ればかなり長持ちします.30mもあれば,使い切ることはなさそうです.単価が少々高くなっても,10m程度の販売があるとたいへん助かります.

対象商品 : 36948091
2020-04-03
用途: 金属やプラスチックの切断
有限会社清水商店サービス業

プラスチックやアルミは良いが、ステンレスなどが切れなかった。結局、コバルトハイスのバンドソーを購入した。

対象商品 : 09441424
2019-09-22
用途: 非鉄金属(真鍮、アルミ)アクリル板等の切断加工に
かねとく工房

現在使用のバンドソーは3.355m長であるので30メートル巻きで8は本取れるので大変コストパホーマンスすが良い。接合は専用の銀ロウ付けジグを作成し使用しているが確実に接合でき切れ味も大変良い。

対象商品 : 36948195
2019-11-19
用途: アルミや鉄板の切り出し

ロウ付けで繋いでいるが 20mmのアルミでも送り速度を加減すればストレス無く使用できるので良い。

1が参考にしています
対象商品 : 36948195
2019-07-20
用途: プロクソンのバンドソー用替刃

切断する物は真鍮か軟鉄のため高いブレー0ドは必要ない。当品は安くてよい。

対象商品 : 36948161
2020-01-11
用途: 鉄板、木材
その他業種

鉄板、木材とも全く切れない。コンパネすらまともに切れない。
二度と買わない

対象商品 : 36948195
2019-07-05
用途: 装置の試作対応
KFOデザインオフィス

切れ味抜群、たっぷり長さあって満足しています。切れ味我慢しなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする