※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フナソー
コンターマシン用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
6
10
4
6
山数
10
10
14
12
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36948371
品番
BIM6CL
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.9
全長(m)
30
山数
10
トラスコ品番
101-3106
質量(kg)
1.44