ハウスビーエム
バイメタルセーバーソーブレード
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
200
160
200
300
有効長(mm)
175
140
175
280
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
36948861
品番
BS-2014
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。
用途
パイプ類、鋼材等の切断作業。
全長(mm)
200
有効長(mm)
175
仕様
マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
トラスコ品番
302-8666
質量(g)
240
切断能力(mm)
(ステンレス管材)115、(ステンレス鋼材)2.5、(鋼材)3.0~8
刃厚(mm)
0.9
使用電動機
セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数
14
質量(g/枚)
24
シャンク形状
スタンダード