ハウスビーエム
バイメタルセーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
140
140
200
250
300
350
有効刃長(mm)
115
115
175
225
275
325
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
36948886
品番
PWB-140
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。
用途
鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。
全長(mm)
140
有効刃長(mm)
115
トラスコ品番
302-8852
厚さ(mm)
1.7
質量(g)
215
山数
8
適合機種メーカー
マキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃
切断能力(mm)
(ステンレス管材)48以下、(ステンレス鋼材)2.5以下
使用電動機
パワーソー・バイス付セーバーソー
質量(g/枚)
43