曜日別特売
PWB-200 バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエム 36948895

 

PWB-200 バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエム 36948895
PWB-200 バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエム 36948895
PWB-200 バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエム 36948895

バイメタルセーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
有効刃長(mm)175
内容量1パック(5枚)注文コード36948895品番PWB-200
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。

用途
鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。
全長(mm)200有効刃長(mm)175トラスコ品番302-8861厚さ(mm)1.7質量(g)310山数8適合機種メーカーマキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃切断能力(mm)(ステンレス管材)115以下、(ステンレス鋼材)2.5以下使用電動機パワーソー・バイス付セーバーソー質量(g/枚)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする