曜日別特売
HSS370X2.5X45X4 HSS メタルソー(普通鋼用) 大同興業 36949087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS メタルソー(普通鋼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)370
厚さ(mm)2.5
内径(Φmm)45
ピッチ4
内容量1枚注文コード36949087品番HSS370X2.5X45X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
外径(Φmm)370内径(Φmm)45厚さ(mm)2.5トラスコ品番274-2764質量(kg)1.8ピッチ4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36949087HSS370X2.5X45X433010765370×2.5×45.0×4HSS370X2.5X45X4 HSSメタルソー(普通鋼用) 大同興業 33010765HSSメタルソー(普通鋼用)大同興業1枚
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする