※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同興業
HSS メタルソー(普通鋼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
370
300
370
厚さ(mm)
2.5
2
2.5
3
内径(Φmm)
50
31.8
45
50
ピッチ
6
5
4
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36949132
品番
HSS370X2.5X50X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
外径(Φmm)
370
内径(Φmm)
50
厚さ(mm)
2.5
トラスコ品番
274-2985
質量(kg)
1.8
ピッチ
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36949132
HSS370X2.5X50X6
33009873
370×2.5×50.0×6
HSSメタルソー(普通鋼用)
大同興業
1枚
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました