曜日別特売
MM-13 ミナミナフォームマルマル 酒井化学工業 36949604

MM-13 ミナミナフォームマルマル 酒井化学工業 36949604
MM-13 ミナミナフォームマルマル 酒井化学工業 36949604

ミナミナフォームマルマル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36949604品番MM-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。
耐水性・断熱性に優れているため、目地の隙間埋めとして最適です。

用途
包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
長さ(m)150トラスコ品番175-9396質量(kg)1.4適合目地幅(mm)9~11直径(mm)13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36949604MM-130333632213MM-13 ミナフォーム マルマル 酒井化学工業 03336322ミナフォーム マルマル酒井化学工業1巻(150m)
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする