MHC2T 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) マサダ製作所 36953935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHC2T 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) マサダ製作所 36953935
MHC2T 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) マサダ製作所 36953935
MHC2T 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) マサダ製作所 36953935

爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ストローク(mm)113
内容量1台注文コード36953935品番MHC2T
参考基準価格(税別)¥69,360販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

爪位置が大変低く、操作性に優れます。
有り溝式スライドレールを採用しました。
ハンドルが回転式です。

爪荷重(t)2頭部荷重(t)5揚程(mm)113爪最低位(mm)16爪最高位(mm)129頭部最低位(mm)240頭部最高位(mm)353爪幅(mm)65爪長さ(mm)50質量(kg)12.3トラスコ品番337-8446ストローク(mm)113高さ(mm)16~129ベース寸法(mm)160×227本体高さ(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36953944
2020-05-05
用途: 機械の据え付け及びレベリング
Kテックサービス業

このクラスであれば、スプリングリターンは必要なし。操作用ハイプを収納可能なアタッチメントがあれば便利です。

対象商品 : 36953926
2020-02-14
用途: 1t程度の機器のジャッキアップ用
株式会社オーレックス

リターンスプリングは装備していないが、この程度のサイズなら不要。
1.2t荷重迄耐えるが、爪利用の場合は2/3~1/2程度の減格使用が望ましい。
必要十分な仕様。

対象商品 : 36953926
2019-04-10
用途: 機械のメンテナンス時
TFTサービス株式会社建設業・工事業

油圧を抜く作業がゆっくり動作したい場合でも調整が感覚的な作業なので出来れば改善して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする