90113 ジェットタガネ用ニードル 日東工器 36955773

ジェットタガネ用ニードル

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
針径Φ4
長さ(mm)500
内容量1箱(50本)注文コード36955773品番90113
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)

用途
作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
針径Φ4長さ(mm)500質量(1箱あたり)(g)2560トラスコ品番117-3979質量(kg)2.56質量(g/本)51.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02452326
2024-03-05
用途: 機械のはつり

純正の180mmのニードルを使用していましたが、届かない場所があり、300mmに交換しました。
大変重宝しています。

対象商品 : 02452326
2021-07-27
用途: 溶接作業
株式会社日本溶研

深い所のノロ取りに使用しています。
長いと広がりやすいですが重宝しています。

対象商品 : 02452274
2018-03-05
用途: 網についた水垢のカリュシューム取り
大富士製茶有限会社農・林・水産業

先端を研いで固い塊を丁寧に打圧して使う、消耗品ですので普通に使っています。

対象商品 : 02452326
2016-06-25
用途: 錆の酷い部分のケレン作業

奥まった場所では300mmタイプが必要です。MonotaROブランドの登場を期待します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする